| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000250533 Herst.-Nr.: 4710 NI EAN/GTIN: 4003482471005 |
| |
|
| | |
| mit verkürzter Zeitungsbox · Versiegelung mit transparentem Schutzlack · EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne Weitere Informationen: | | Modell: | InoxStar 4710 Ni | Höhe: | 315 mm | Breite: | 380 mm | Tiefe: | 115 mm | Material: | Edelstahl | Marke: | BURG-WÄCHTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,14* | € 52,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,55* | € 52,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 40,61* | € 54,25* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,54* | € 55,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,81* | € 56,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|