Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Numero 97 Schlosskörper-B.50mm Guss Zahlenroll.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000250529
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     97 50 SB
EAN/GTIN:
     4003482395417
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Bügel und Teile des Schließwerkes gehärtet · geeignet für den Innenbereich · Zahlencode verstellbar · 4-stelliger Code · SB verpackt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,8 mm
Bügelweite:
24 mm
Bügelhöhe:
34 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Guss
Gesamthöhe:
109 mm
Anzahl Rollen:
4
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss burgwächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 19,87*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 19,89*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 19,97*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 14,65*
€ 20,04*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 15,24*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
23 C 70 SB
ab € 12,24*
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 40 SB
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.