Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Burg Wächter 23 C 70 SB Vorhängeschloss Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenvorhangschloss Circle 23 Schlosskörper-B.70mm VA Zahlenroll.4 BURG-WÄCHTER
Zahlenvorhangschloss Circle 23 Schlosskörper-B.70mm VA Zahlenroll.4 BURG-WÄCHTER
Zahlenvorhangschloss Circle 23 Schlosskörper-B.70mm VA Zahlenroll.4 BURG-WÄCHTER
Artikel-Nr.:
     102-2367675-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     23 C 70 SB
EAN/GTIN:
     4003482399019
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Rundbügel-Schloss 23 C 70 SB

Korpus aus rostfreiem Edelstahl
Verchromter Bügel
Individuelle Zahlenkombination möglich (4-stellig)

Ausstattung:
10.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
Optimaler Korrosionsschutz
Kunststoffpuffer zum Schutz vor Kratzern.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
1c. Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, 4003482399019, Burg Wächter, 23 C 70 SB, Diebstahlsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 15,52*
4 Tage
62
1
€ 5,20*
ab € 12,96*
€ 15,53*
2 Tage
63
5
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 15,92*
3 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 16,43*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 40 SB
ab € 12,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 50 SB
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.