Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Numero 97 40 SB Vorhängeschloss 40 mm Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2367677-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Numero 97 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482395318
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Numero 97 40 SB Vorhängeschloss 40 mm Zahlenschloss

Burg-Wächter Zahlen-Vorhangschloss Numero

Besonders hochwertiger Korrosionsschutz
Bügel und Teile des Schließwerkes gehärtet
Solide, schwere Guss-Qualität
Hohe Bügelausreißkraft

Zahlenschloss Numero 97 – Solides Vorhangschloss in zwei Größen
Schwere Guss-Qualität, klassisches Design: Mit dem Vorhangschloss Numero 97 sichern Sie ganz bequem Ihr Eigentum. Und das ganz ohne Schlüssel. Denn das Zahlenschloss Numero 97 öffnen und schließen Sie über eine vierstellige Zahlenkombination. Den Zahlencode bestimmen Sie natürlich selbst und können ihn mit wenigen Handgriffen jederzeit ändern. Als Sicherheitsplus müssen Sie beim Öffnen und Schließen den Arretierstift im Schlosskorpus nach oben bzw. unten drücken. Erst dann lässt sich der Schlossbügel bewegen.

Für den Einsatz bei Wind und Wetter im Outdoorbereich ist das Numero 97 mit einem hochwertigen Korrosionsschutz versehen. Natürlich lässt es sich auch im Innenbereich für vierschiedenste Anwendungen einsetzen. Der Bügel und Teile des Schließwerks sind gehärtet. Des Weiteren bietet der Bügel des robusten Vorhangschlosses einen großen Widerstand gegen Ausreißen. Somit gewährleistet das Zahlenschloss Numero 97 einen hohen Schutz gegen Aufbruchversuche. Außerdem liegt das Vorhangschloss durch die gradlinige Form angenehm in der Hand.

Ausstattung:
Besonders hochwertiger Korrosionsschutz
Bügel und Teile des Schließwerkes gehärtet
Solide, schwere Guss-Qualität
Hohe Bügelausreißkraft
Bügelweite (innen): 23,40 mm
Bügelhöhe (innen): 33,80 mm
Bügelstärke: 6,10 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 6 mm
Bügelweite: 23.6 mm
Bügelhöhe: 32 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhangschloss mit Zahlenschloss Numero 97 40 SB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 92 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Burg Wächter
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss burgwächter, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, Burg Wächter, Numero 97 40 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 17,27*
2 Tage
98
1
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 17,29*
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 17,44*
2 Tage
98
5
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,60*
Lager 102
213
1
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
23 C 70 SB
ab € 11,90*
Ähnlich
Burg-Wächter
Numero 97 50 SB
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.