Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; optisch,USB 3.1; USB C-Stecker,beiderseitig; 15m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-AK-330160-150-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330160-150-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 15m typ c
Hersteller: DIGITUS
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 15m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;4K, 3D kompatibel;Active Optical Cable (AOC);bedient DTS-HD/Dolby-True HD;bedient EDID
Ausführung: USB 3.1;optisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,89*
€ 122,10*
€ 6,78*
ab € 107,96*
€ 128,68*
€ 4,50*
ab € 109,65*
€ 130,53*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 117,10*
€ 138,04*
€ 3,50*
ab € 116,19*
€ 138,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.