4K USB Typ - C AOC AV-Anschlusskabel Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen in UHD 4K Auflösung mit 21,6 Gbps Bandbreite. Produktvorteile: Das aktive USB Typ - C AOC AV-Anschlussk...
Das leistungsstarke USB 3.2 Gen.1 Aktiv-Kabel von InLine ist die ideale Lösung, um das Datensignale zu erweitern. Dabei können durch die integrierte Elektronik lange Distanzen von bis zu 15 Metern ...
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind Die FX-I500 USB-C Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert....
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Aktives Optisches Kabel Dieses a...
FiberX FX-I530 USB-C auf USB-A AOC Glasfaser Kabel Das FX-I530-015 ist ein 15,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Da...
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Date...
Länge = 15m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwar...
Lindys Fibre Optic Hybrid USB Typ C Kabel sind eine professionelle Lösung zur Übertragung von USB-Video- und Audiosignalen über große Distanzen. Mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabel...
USB-C AOC-Kabel 15m,USB 3.2 Hybrid OCC15Aktives optisches Kabel zum Anschluss von Monitoren oder Whiteboards mit USB-C Eingang oder zum Datenaustausch zwischen zwei Geräten mit USB-C Anschluss. kom...