Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1620037 Herst.-Nr.: CH646A EAN/GTIN: 0885631448212 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: HP 761 Original Druckkopf magenta und cyan 1er-Pack Artikelbeschreibung:
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 132,28* | € 165,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 141,69* | € 175,98* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 143,41* | € 176,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 143,47* | € 176,99* | | | | Lager 173 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,67* | € 189,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|