Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkorb SÜßE GENUSSWELT mit Eilles Deluxe Tee, Meybona Schokolade & Mehr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkorb SÜßE GENUSSWELT mit Eilles Deluxe Tee, Meybona Schokolade & Mehr
Geschenkkorb SÜßE GENUSSWELT mit Eilles Deluxe Tee, Meybona Schokolade & Mehr
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/051023-3
Hersteller:
     Eilles
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363625884
Suchbegriffe:
Aroma Tee
Aromatee
aromatisierter Tee
Frucht-Tee

Tauche ein in eine süße Genusswelt mit unserem liebevoll gepackten Geschenkkorb. Der hochwertiger Korb aus Naturkarton enthält eine Auswahl an Eilles Deluxe Tee, exklusive Urprungs-Schokolade von Meybona, Gebäck von Imping und Eilles, Nougat und luxuriöse Honigsorten von Michelsen.

Dieser Geschenkkorb beinhaltet:

1x EILLES Tee Deluxe Kräutergarten, 25er Box

Zutaten: Zitronengras, Nanaminze, Rooibos, Süßholzwurzel, Zimt, Pfefferminze, Wollblumen, Fenchel, Holunderbeeren, Kamille, Brombeerblätter.

1 x EILLES TEE Deluxe VITA ORANGE, 25er Box

Hibiskus, Apfelbestandteile, Orangenschalen, Zimt, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B 6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, natürliches Orangenaroma

1 x Honig von L.W.C. Michelsen 125g 

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie 1.282 kJ / 302 kcal; Fett 0g, davon gesättigte Fettsäuren 0g; Kohlenhydrate 75g, davon Zucker 74g; Eiweiß 0g; Salz 0g


3 x Meybona Ursprungs-Schokolade 100g, gemischt je nach Verfügbarkeit z. B.

Meybona Ursprungs-Schokolade TANZANIA 45%, 100g

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver (22%), Kakaomasse*(21%), Emulgator: Lecithine (SOJA), Bourbon Vanille. *Kakaomasse hergestellt aus Kakaobohnen aus Tansania, Kakaotyp: Forastero.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie kJ 2462 / Energie kcal 591; Fett 43,1g, davon gesättigte Fettsäuren 25,7g; Kohlenhydrate 40,3g, davon Zucker 38,4g; Eiweiß 8,7g; Salz 0,22g

Meybona Ursprungs-Schokolade DOMINICAN REPUBLIC 85%, 100g

Zutaten: Kakaomasse*(46%), Kakaobutter, Kakaopulver, Zucker, Bourbon Vanille. *Kakaomasse hergestellt aus Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik, Kakaotyp: „Hispaniola“ Kakaobohnen, Trinitario Edelkakao.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie kJ 2566 / Energie kcal 621; Fett 53,2g, davon gesättigte Fettsäuren 32,0g; Kohlenhydrate 18,8g, davon Zucker 12,2g; Eiweiß 10,2g; Salz 0,03g

Meybona Ursprungs-Schokolade PERU 72%, 100g

Zutaten: Kakaomasse*(59%), Zucker, Kakaobutter, Bourbon Vanille. *Kakaomasse hergestellt aus Kakaobohnen aus Peru, Kakaotyp: „Oro Verde Kakaobohnen“, Unterart des Criollo, Edelkakao

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie kJ 2478 / Energie kcal 597; Fett 45,7g, davon gesättigte Fettsäuren 27,5g; Kohlenhydrate 32,7g, davon Zucker 28,4g; Eiweiß 8,5g; Salz 0,03g

1 x Sommermischung Teegebäck

Zutaten: WEIZENmehl, Zucker, BUTTER, MANDELN, Karamellmasse (Zucker, Sonnenblumenöl, Glucosesirup, getrocknet, Honig, Emulgator: SOJAlecithin; SAHNE, Aroma), HASELNÜSSE, brauner Zucker, EIGELB, BUTTERreinfett, Fructose, EIER, Invertzuckersirup, Aprikose, Glucose, VollMILCH, Invertzucker, Glucosesirup, Kakaopulver, (schwach entölt), natürliches Aroma, Saftkonzentrate (Orange, Limette, Erdbeere), Jodsalz, Erdbeeren, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gewürz, Blutorangenöl, Geliermittel: Pektin; Rote Beete Saft Konzentrat, natürliches Zimtaroma, Zitronenöl, Limettenöl, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure; Trägerstoff: Maltodextrin; Verdickungsmittel: Pektin; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff (im Dekor): Echtes Karmin. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, ERDNUSS, LUPINEN, SESAM enthalten.

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 2218 / Energie kcal 530, Fett 30,0g, gesättigte Fettsäuren 12,0g, Kohlenhydrate 55,0g, davon Zucker 29,0g, Eiweiß 7,9g, Salz 0,34g


2 x Butter Cookie Buttergebäck.

Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER (33%), Zucker, Invertzuckersirup, Salz, VollMILCHpulver, Farbstoff Carotin. Durchschn.

Nährwerte (pro 100 g): Energie (kJ): 2298, Energie (kcal): 551,Fett (g): 31,davon gesättigte Fettsäuren (g): 20,Kohlenhydrate (g): 61davon Zucker (g): 25,Eiweiß (g): 5,6Salz (g): 0,6


2x Kandisstick: 100% Zucker

Durchschn. Nährwerte (pro 100 g): Energie kj 1.695 / Energie kcal 399 ,0 Fett,0 gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate 100g, davon Zucker 100g, 0 Eiweiß, 0 Salz

 

Bitte beachten Sie, dass unser Team alle Geschenkkörbe immer frisch und auftragsbezogen für Sie in Handarbeit liebevoll zusammenstellt. Selbstverständlich schützen wir empfindliche Teile und sorgen dafür, dass alle Waren unverletzt ankommen. Abweichend zu der Abbildung können daher Artikel zusätzlich mit Polstermaterialen ummantelt und verpackt sein und bruchsicher im Korb eingelegt werden. In Ausnahmefällen können nicht verfügbare Einzelartikel durch garantiert gleich- oder hochwertigere Produkte ersetzt werden.

 

 

 

 

 

 


Allergene:
Kann Spuren von Gluten (Weizen), Milch, Haselnüssen, Mandeln, Pistazien und Soja enthalten.



Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.