Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOMATO-CHILI DIP von Don Enrico, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOMATO-CHILI DIP von Don Enrico, 250g
TOMATO-CHILI DIP von Don Enrico, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/78258
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200782580
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
dip mix
Scharfer Tomaten-Chili-Dip für Tortilla Chips, zu Tacos, Wrap Tortillas und Sandwiches.


Nährwerte:
Energie (kJ): 191; Energie (kcal): 46; Fett (g)0,3; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 8,4; davon Zucker (g): 7; Eiweiß (g): 1,3; Salz (g): 1,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Tomaten (63%), Tomatenmark (10%), Paprika, Wasser, Zwiebeln, Zucker, Jalapeños Chillies (2,5%), Weißweinessig, Gewürze (enthält SENFSAMEN, SELLERIE), Speisesalz, Maltodextrin, Würze, Hefeextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Xant.
Weitere Suchbegriffe: Scharfer Tomaten-Dip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 17,16* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.