Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORTILLA CHIPS Sour Cream von Don Enrico, 175g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TORTILLA CHIPS Sour Cream von Don Enrico, 175g
TORTILLA CHIPS Sour Cream von Don Enrico, 175g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/78204
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200782047
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
Nachos
Die knusprigen Mais-Chips mit Sauerrahmgeschmack schmecken zu jeder Gelegenheit - als Snack zwischendurch, zum Dippen, zu mexikanischen Eintöpfen, für Tortilla-Salate oder auch zum Überbacken auf herzhaften Aufläufen.



Nährwerte:
Energie (kJ): 1979; Energie (kcal): 472; Fett (g)20; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,0; Kohlenhydrate (g): 64,0; davon Zucker (g): 2,5; Eiweiß (g): 6,6; Salz (g): 1,4

Weitere Informationen:
Zutaten:
Maismehl (74%), Sonnenblumenöl, Dextrose, Speisesalz, Sauerrahm ( enthält Milch), natürliche Aromen, Zwiebel, MILCH, Zucker, Knoblauch, Säureregulator: Citronensäure, Natriumacetat; Kräuter
Weitere Suchbegriffe: Tortilla-Chips, dip mix, Mais-Chips mit Sauer-Rahm-Geschmack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,18 Kilogramm (€ 16,61112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.