Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINEAPPLE TOMATO SALSA von Don Enrico Mexico, 200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PINEAPPLE TOMATO SALSA von Don Enrico Mexico, 200ml
PINEAPPLE TOMATO SALSA von Don Enrico Mexico, 200ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/78108
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200781088
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
dips
Diese fruchtig-würzige Sauce mit Ananas und Tomaten passt perfekt zu Quesadillas, Tacos und Wraps oder als Dip für Tortilla Chips.


Nährwerte:
Energie (kJ): 360; Energie (kcal): 86; Fett (g)0,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): <0,1; Kohlenhydrate (g): 17; davon Zucker (g): 15; Eiweiß (g): 2,0; Salz (g): 1,9

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, Tomatenmark, Zucker, Tomaten, Branntweinessig, Tomatensaft, Ananas, Speisesalz, Ananassaft, Gewürze (enthält SENF), Paprika, Jalapeño-Chillies, Mango, Maltodextrin, modifizierte Maisstärke, Zitronensaft, Zuckerrohressig, Ingwer, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Xanthan; Aroma
Weitere Suchbegriffe: Würzsauce mit Jalapeño-Chillies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Packung enthält 0,2 Liter (€ 19,95* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.