Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOJO AIOLI von Ibero, 185ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MOJO AIOLI von Ibero, 185ml
MOJO AIOLI von Ibero, 185ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/55254
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200552541
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
dip mix
Aioli st eine der bekanntesten Vorspeisen in Spanien. Dieser Dip schmeckt köstlich auf frischem Weißbrot sowie zu Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten. Auch zu Gemüse und Folienkartoffeln zu empfehlen.


Nährwerte:
Energie (kJ): 1348; Energie (kcal): 326; Fett (g)31; davon gesättigte Fettsäuren (g): 4,7; Kohlenhydrate (g): 9,2; davon Zucker (g): 7,4; Eiweiß (g): 3,3; Salz (g): 2,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Sonnenblumenöl, EIGELB, Knoblauch (12%), Zucker, Branntweinessig, SENFSAMEN, Weißweinessig, Kräuter, natives Olivenöl extra (1,5%), Gewürze, Meersalz, Zitronensaft, Gelatine, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan, Glucose, Aroma, Säureregulator
Weitere Suchbegriffe: Knoblauch-Dip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,19 Liter (€ 22,57895* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.