Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee Top Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen (MHD: 30.06.2024)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaffee Top Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen (MHD: 30.06.2024)
Kaffee Top Extra von J. J. Darboven, 500g gemahlen (MHD: 30.06.2024)
Artikel-Nr.:
     171-JJD/2775500
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006581512648
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 500gr darboven
K. u. K. - aus Kenia und Kolumbien kommen die Bohnen für diese besondere Mischung. Der Kaffee aus Kenia, der zu den besten auf dem Weltmarkt gehört, wird beim 'Top Extra' als das 'Tüpfelchen auf dem i' eingesetzt. Er gibt ihm die Fülle und den Charakter. Eine Spezialröstung sorgt dabei für höchste Ergiebigkeit. TOP EXTRA ist eine Spezialität aus der Serie der Ergiebigkeitsröstungen, d. h. dass der Kaffee mit einem besonderen Verfahren geröstet und gemahlen wird, sodass eine geringere Dosierung nötig ist. Bis zu 30% Einsparung an Kaffeepulver ist hier ohne Aromaverlust möglich. Nur gemahlen erhältlich! J. J. Darboven Specialties sind echte Qualitätskaffees, die eigentlich speziell für die gehobene Gastronomie und Hotellerie geröstet werden. Wundert es Sie nicht manchmal, warum Kaffee im Restaurant viel besser schmeckt? Kein Wunder, denn unsere Gastronomiekunden vertrauen auf den besten Kaffeegenuss und nutzen nur hochwertigste Kaffeewaren ... wie z. B. diese J. J. Darboven Specialties. Der Kaffee ist für alle Filterkaffeemaschinen geeignet und bereitet ein herausragendes Aroma, den man im Supermarkt kaum bekommen kann...




Weitere Informationen:
Zutaten:
Röstkaffee, gemahlen
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Röstkaffee, gemahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,99*
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (€ 23,98* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.