Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CiuCiu KAUGUMMI Bonbons, 60g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CiuCiu KAUGUMMI Bonbons, 60g
CiuCiu KAUGUMMI Bonbons, 60g
Artikel-Nr.:
     171-CIU/250251060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260760870251
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bubblegum
Kau-Gummi

Das Kaugummi zum vernaschen mit dem leckeren Bubble-Gum Geschmack.

Unsere Bonbons und Lutscher sind zu 100% handgemacht, daher kann es bei Form und Farbe der handgemachten Bonbons zu leichten Abweichungen kommen.




Nährwerte:
Energie (kJ): 1622; Energie (kcal): 382; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): <0,1; Kohlenhydrate (g): 95,2; davon Zucker (g): 81,6; Eiweiß (g): <0,2; Salz (g): <0,01

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Säurungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe: Karthamus, Rote Beete Saft, Beta Carotin, Brilliant Blau
Weitere Suchbegriffe: Kaugummi, bubblegum, Hartkaramellbonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (€ 56,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.