Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK HOUSE Trüffel Creme, 200g Becher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLOCK HOUSE Trüffel Creme, 200g Becher
BLOCK HOUSE Trüffel Creme, 200g Becher
Artikel-Nr.:
     171-BLO/11059
Hersteller:
     Block House
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009286110591
Suchbegriffe:
Dip-Mischung
Dip-Mix
Dips
dips

Manchmal ist das Besondere so einfach und das Einfache besonders. Ein Beispiel ist die BLOCK HOUSE Trüffel Creme, die sich bestens zum Verfeinern Ihrer Gerichte eignet.

Egal ob Sie Nudeln kochen, ein Fleischgericht zubereiten oder eine Sauce veredeln wollen: Die BLOCK HOUSE Trüffel Creme ist die ideale Zutat. Die mit köstlichem Schwarzen Trüffel zubereitete Creme eignet sich aber auch zum Dippen nebenher, zum Verfeinern oder Bestreichen. Wer sie einmal probiert hat, will sie anschließend auch für eigene Rezepte verwenden.

Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Qualität und liefern Ihnen unter Einhaltung der Kühlkette unsere aromatische Trüffel Creme im Becher mit einer Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen.

Wir bitten um Verständnis, dass Kühlware nur 1x pro Woche am Donnerstag ausgeliefert wird. Die jeweilige Bestellung beim Hersteller erfolgt Dienstag Vormittag. Nach Erhalt wird die Ware ohne Unterbrechung der Kühlkette direkt an Sie nur innerhalb Deutschlands weiterverschickt, nur so erhalten Sie den bestmöglichen vollen Genuss.


Allergene:
Spuren von folgenden Allergenen können nicht ausgeschlossen werden: Milch (einschließlich Laktose), Sellerie, Sesamsamen und Sojabohnen

Nährwerte:
Energie (kJ): 2.195,0; Energie (kcal): 532,0; Fett (g)55,0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 4,3; Kohlenhydrate (g): 8,2; davon Zucker (g): 5,9; Eiweiß (g): 0,8; Salz (g): 2,1

Weitere Informationen:
Zutaten:
Rapsöl (49%), Wasser, Zucker, Balsamico Bianco (Weinessig, konzentrierter Traubenmost), EIGELB, Olivenöl, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), modifizierte Stärke, Weinessig, Sommertrüffel (Sommertrüffel, Trüffelfond, Speisesalz) (0, 2%), Dextrose, Gewürze, Würze, Aroma
Weitere Suchbegriffe: Trüffelcreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,69*
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (€ 23,45* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.