Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
BROADCOM MegaRAID Tri-Mode Controller 9560-8i
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 170
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
170-BRO-9560-8i
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
05-50077-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Interface:Tri-Mode , Controller-Typ:HBA , Hersteller:Broadcom ,
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 170
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Raid Controller
,
Raid Karte
,
Speicher-Controller
,
SATA Controller
,
SATA Karte
,
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
Server Ersatzteil Controller
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
internes ssd
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7532
12 Tage
50
€ 6,29*
ab € 520,05*
€ 563,79*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 529,40*
€ 572,98*
Lager 1062
1 Tag
31
€ 4,45*
ab € 530,63*
€ 574,49*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 549,51*
€ 595,86*
Lager 170
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 777,51*
€ 834,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,83*
€ 993,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,78*
€ 991,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,41*
€ 979,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,51*
€ 925,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 170
Versand:
Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 170
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom 05-60001-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m
Broadcom
05-60001-00
€ 96,88*
Zubehör
Broadcom 05-60002-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m
Broadcom
05-60002-00
€ 45,88*
Zubehör
Broadcom 05-60003-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m
Broadcom
05-60003-00
€ 61,31*
Zubehör
Broadcom 05-60007-00 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m
Broadcom
05-60007-00
€ 91,55*
Zubehör
LSI Remote Battery Kit
LSI
LSI00291
€ 36,23*
Zubehör
LSI Kabel x8 8654 to 8x SATA 1M mit Sideband
LSI
05-60010-00
€ 47,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.