Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Power Feinstrickhandschuh Latex, neongrün/schwarz, EN 388, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7220439010
Hersteller:
     BLUE POWER
Herst.-Nr.:
     7220439010
EAN/GTIN:
     4251396200550
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Norm: EN 388 Träger: 60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan, neon - grün Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · idealer Handschutz für jede Jahreszeit · Latex-Innenhandbeschichtung, gesandet · innen angeraut, gute Isolation · hervorragende Passform durch elastischen Liner · sehr flexibel · sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 84 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 108 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.