Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Power Feinstrickhandschuh Latex, neongrün/schwarz, EN 388, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-7220439009
Hersteller:
     BLUE POWER
Herst.-Nr.:
     7220439009
EAN/GTIN:
     4251396200543
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Norm: EN 388 Träger: 60% Polyester, 30% Baumwolle, 10% Elasthan, neon - grün Beschichtung: Latex, gesandet, schwarz · Feinstrick, nahtlos / 13 G · idealer Handschutz für jede Jahreszeit · Latex-Innenhandbeschichtung, gesandet · innen angeraut, gute Isolation · hervorragende Passform durch elastischen Liner · sehr flexibel · sehr hoher Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 84 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 108 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.