Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendrehersatz, Doppelkugelkopf im Halter 8-tlg 2-10mm GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-5028031150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797186
EAN/GTIN:
     4010886936900
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Zwei Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme · wo normale Winkelschraubendreher scheitern Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4 · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Abrollschutz: 0 · antimagnetisch: 0 · Aufbewahrung: Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE) · Ausführung funkenarm: 0 · Form der Klinge: Sechskant · Gesamtlänge [mm]: 230 mm · Griff vorhanden: 0 · Kappe drehbar: 0 · Kugelkopf: Ja · Netto-Gewicht [g]: 400 g · Netto-Gewicht [kg]: 0,4 kg · Schlagkappe: Nein · Stückliste (Text): 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, imbusschlüssel gedore 2mm, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, Sechskantstiftschlüsselsatz, Stiftschlüsselsätze, Schraubendreherset, Sechskantstiftschlüsselsätze, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,90*
€ 40,76*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 41,11*
9 Tage
103
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 41,92*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,84*
€ 42,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 42,60*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,11*
€ 48,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,21*
€ 47,85
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 40,20*
€ 47,84
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 40,19*
€ 47,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,92*
€ 45,12
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 37,91*
€ 45,11
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 37,89*
€ 45,09
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 37,88*
€ 45,08
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 37,87*
€ 45,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,83*
€ 42,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,69*
€ 41,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,95*
€ 38,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 10
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 2
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 2,5
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 3
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 4
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 6
ab € 3,41*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 8
ab € 5,32*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.