Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 DKEL-88, Gedore Winkelschraubendreher-Satz XL Doppelkugelkopf im Halter 8-t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-671527
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797186
EAN/GTIN:
     4010886936900
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42 DKEL-88, Winkelschraubendreher-Satz XL Doppelkugelkopf im Halter 8-tlg 2-10 mm 2-10mm 2797186 Gängigste Größen im Set, 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beimSchrauben auf ebenen Flächen, Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, imbusschlüssel gedore 2mm, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,98*
€ 41,06*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,93*
€ 41,10*
Lager 260
103
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 41,87*
4 Tage
780
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,89*
€ 42,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,28*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 10
ab € 6,33*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 2
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 2,5
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 3
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 4
ab € 2,70*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 6
ab € 3,43*
Sonstiges
Gedore
42 DKEL 8
ab € 5,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.