| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4705021551 Herst.-Nr.: 260390/229/5254 EAN/GTIN: 4046181877426 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1/B1/C2/F1, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-3-5, EN 14058 Kl.1 Fleece 260, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 350 g/m² · Stehkragen · vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen · seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss · seitlich 2 Innentaschen · Riegel mit Druckknopf an Ärmeln und Kragen zum Fixieren in Parka 5582358 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 350g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke gelb, fleece jacke, rofa fleece jacke, Jacken, Warnschutzjacken, Warnschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,61* | € 146,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,01* | € 146,09* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,62* | € 150,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,55* | € 162,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|