Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-1310110502 Herst.-Nr.: 7606186 EAN/GTIN: 4042446300197 |
| |
|
| | |
| HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher · zum universellen Einsatz · Hauptanwendungen: ISO P: 300-1000 N/mm², ISO M: 4% Silizium Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Form: B · Gewindelänge: 8mm · Schaft-Ø: 2,8mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinenkombigewindebohrer, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,38* | € 15,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,81* | € 15,13* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 15,54* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|