Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC170-05-15.500A1-WJ30EJ TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1186815500
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6745304
EAN/GTIN:
     4031132377674
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · Sorte WJ30EJ · TiAlN/AlCrN-beschichtet · 5xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach 6535 HA · Hochleistungsbohrer zur Bearbeitung von Materialien der ISO Werkstoffgruppen P und K · Vorteile: Steigerung der Produktivität durch 50% höhere Standzeit bei 35% höheren Arbeitswerten - verglichen mit herkömmlichen VHM-Bohrern. Verbesserung der Bauteilqualität durch kontinuierliche Führung des Bohrers am Umfang. Reduzierung der Fertigungskosten durch optimale Nutzung des Bohrers: Die Anzahl der Rillen zeigt den Zustand des Bohrers an. Polierte Spannuten gewährleisten einen sicheren Spanabtransport. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,36mm/U · Schaftlänge: 48mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC170-05 · Bohrtiefe: 5xD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 303,91*
€ 354,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 354,25*
Frei Haus
ab € 410,69*
€ 476,24*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-16.00A25-VC09
ab € 484,43*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-16.00A26-VC09
ab € 486,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.