Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC170-03-06.600A1-WJ30EJ TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-1186606600
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     6745105
EAN/GTIN:
     4031132375687
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM · Sorte WJ30EJ · TiAlN/AlCrN-beschichtet · 3xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · Hochleistungsbohrer zur Bearbeitung von Materialien der ISO Werkstoffgruppen P und K · Vorteile: Steigerung der Produktivität durch 50% höhere Standzeit bei 35% höheren Arbeitswerten - verglichen mit herkömmlichen VHM-Bohrern. Verbesserung der Bauteilqualität durch kontinuierliche Führung des Bohrers am Umfang. Reduzierung der Fertigungskosten durch optimale Nutzung des Bohrers: Die Anzahl der Rillen zeigt den Zustand des Bohrers an. Polierte Spannuten gewährleisten einen sicheren Spanabtransport. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,23mm/U · Schaftlänge: 36mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: DC170-03 · Bohrtiefe: 3xD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 96,01*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 77,57*
€ 96,69*
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 142,91*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 427,21*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 429,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.