Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D 2l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000473451
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905003
EAN/GTIN:
     4260029170825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: silikonfrei, parfümiert· Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
2 l
Marke:
GREVEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 21,43*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 21,86*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 22,97*
1 Tag
27
1
pro Liter
€ 5,50*
ab € 19,57*
€ 23,89*
Lager 1690
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.