Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Spender H351xB126xT130ca.mm weiß 1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386580
EAN/GTIN:
     4015448912415
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · Spender aus Kunststoff, weiß · einfache Bedienung und Befüllung · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung · Dosierung einstellbar · optional abschließbar · Höhe inkl. Bügel ca. 351 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
351 mm
Breite ca.:
126 mm
Ausführung:
Kunststoff
Tiefe ca.:
130 mm
passend für:
Varioflaschen
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 43,35*
€ 57,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,23*
€ 57,70*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 59,61*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.