| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000386580 Herst.-Nr.: 4000386580 EAN/GTIN: 4015448912415 |
| |
|
| | |
| für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · Spender aus Kunststoff, weiß · einfache Bedienung und Befüllung · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung · Dosierung einstellbar · optional abschließbar · Höhe inkl. Bügel ca. 351 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbe | Höhe ca.: | Höhe ca. mm | Breite ca.: | Breite ca. mm | Ausführung: | Ausführung | Tiefe ca.: | Tiefe ca. mm | passend für: | passend für | Marke: | Marke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handreinigung, Reinigung, Seife, Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,96* | € 57,55* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,01* | € 57,60* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,54* | € 59,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|