Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386030
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
mobil und stationär einsetzbarspeziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orangeDieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung!Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, SplitterpinzetteWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
300 mm
Breite ca.:
400 mm
Norm:
DIN13157-2021 + Beruf SPEZIAL Werkstatt.
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,50*
ab € 108,47*
€ 124,59*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 108,35*
€ 124,59*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 125,16*
3 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 111,78*
€ 130,89*
Lager 1690
26
1
Frei Haus
ab € 133,87*
€ 153,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 14,06*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.