Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer gr.MT-CD B400xH300xT150ca.mm orange SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386020
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
DIN 13169-2021mobil und stationär einsetzbarschlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021 · Kofferfarbe: orangeWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
300 mm
Breite ca.:
400 mm
Norm:
DIN13169-2021
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 98,42*
2 Tage
127
€ 5,50*
ab € 87,59*
€ 102,93*
2 Tage
127
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 103,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 104,39*
Lager 1690
95
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 131,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 10,67*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 23,23*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,35*
Zubehör
k.A.
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.