Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.54 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000382031
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-3/54
EAN/GTIN:
     4030971022431
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel gr. 54
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
54
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzmäntel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,08*
€ 266,17*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,13*
€ 266,28*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,01*
€ 266,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,74*
€ 267,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,77*
€ 278,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 235,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 265,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 260,45*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/52
ab € 228,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/58
ab € 251,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.