Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.S gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000381430
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047044
EAN/GTIN:
     4030913018843
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 343 Kl. 1 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1 Kl. 3, EN 343:2019 Kl. 3/1
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,18*
€ 47,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,30*
€ 47,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,45*
€ 48,80*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 50,15*
Lager 1690
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,15*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,59*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,94*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,42*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,19*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,14*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 39,98*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.