Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Terrax Workwear Gr.M gelb EN 20471 Kl.1 TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380360
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     30320-9000-M
EAN/GTIN:
     4055316343903
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
EN ISO 20471 Kl. 1 · 100% Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
M
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 20,40*
€ 27,62*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 21,83*
€ 29,50*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 22,10*
€ 29,62*
2 Tage
20
3
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 31,15*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/L
ab € 28,84*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/M
ab € 28,82*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/XL
ab € 28,73*
Ähnlich
ASATEX
PTW-SW/78/2XL
ab € 28,78*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-L
ab € 20,40*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-XL
ab € 20,35*
Ähnlich
TERRAX
30320-9000-2XL
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.