| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380360 Herst.-Nr.: 30320-9000-M EAN/GTIN: 4055316343903 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 1 · 100% Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | M | Marke: | TERRAX | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 1 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste gelb gr. m reissverschluss, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzbekleidung, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,40* | € 27,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,83* | € 29,50* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,10* | € 29,62* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,13* | € 31,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,28* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|