Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Gr.M orange PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380265
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     8060O/M
EAN/GTIN:
     4029201132132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Marke:
PREVENT
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Norm:
EN 20471
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 27,44*
€ 35,69*
1
€ 4,90*
ab € 27,99*
€ 35,86*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 36,02*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 38,45*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 31,30*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 27,11*
Ähnlich
ASATEX
8060O/L
ab € 27,55*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 27,40*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 27,28*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XXL
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.