Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh CoverChem200® L.ca.36cm H.ca.47cm gelb PSA III COVERCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378925
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CC2SH-AR
EAN/GTIN:
     4029201154806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · hohe Ausführung · verschweißte Nähte · Gummizug · rutschhemmende SohleWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen mit PE-Filmlaminat
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge ca.:
36 cm
Höhe ca.:
47 cm
Marke:
COVERCHEM
Norm:
EN 14605 EN 14126 EN 1149-5, Typ PB 3 (3B)
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,06*
€ 2,45*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,50*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,50*
1 Tag
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,51*
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.