Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr.L dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000378091
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4629-6310-L
EAN/GTIN:
     4029148710707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Größe:
L
Marke:
TERRATREND
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 44,02*
Lager 1690
19
1
€ 5,99*
ab € 36,40*
€ 44,26*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 36,36*
€ 44,31*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,56*
€ 45,60*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 38,20*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-M
ab € 36,49*
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-2XL
ab € 36,47*
Ähnlich
k.A.
4000378092
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.