| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000377837 Herst.-Nr.: 23643-3 EAN/GTIN: 4025888247879 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °CWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XL | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Marke: | NORWAY | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,77* | € 30,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,06* | € 30,07* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,16* | € 30,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,09* | € 31,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,16* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|