| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000377031 Herst.-Nr.: 26130-2 EAN/GTIN: 4025888229769 |
| | |
|
| | |
| 55% Baumwolle / 45% Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · Innenseite nicht angeraut · angenehmes TragegefühlWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 170g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Material: | 55% Baumwolle / 45% Nylon | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,18* | € 25,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,46* | € 26,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 19,74* | € 26,40* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,52* | € 26,48* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,50* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|