Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.47-48 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374874
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/47-48
EAN/GTIN:
     4029201001643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% MoltoprenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel· Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
47-48
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,62*
1 Tag
152
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,63*
1 Tag
107
1
€ 5,59*
ab € 2,48*
€ 3,66*
Lager 1690
114
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 7 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 8 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 9 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,45*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/45-46
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.