Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.45 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39113-45
EAN/GTIN:
     5607421669158
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Überkappe· Norm: EN ISO 20345 / EN ISO 17249
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Material:
Rindleder
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 131,20*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 109,10*
€ 131,33*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 113,65*
€ 137,23*
€ 4,95*
ab € 117,76*
€ 146,12*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 122,40*
€ 149,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,20*
€ 156,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,47*
€ 152,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 128,45*
€ 152,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 128,44*
€ 152,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,37*
€ 144,43
pro Paar
ab 6 Paar
€ 121,36*
€ 144,42
pro Paar
ab 7 Paar
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paar
ab 8 Paar
€ 121,34*
€ 144,39
pro Paar
ab 9 Paar
€ 121,33*
€ 144,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,15*
€ 140,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,74*
€ 129,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
39113-40
ab € 114,09*
Ähnlich
k.A.
39113-41
ab € 113,75*
Ähnlich
k.A.
39113-42
ab € 108,97*
Ähnlich
k.A.
39113-43
ab € 109,15*
Ähnlich
k.A.
39113-44
ab € 108,43*
Ähnlich
k.A.
39113-46
ab € 109,01*
Ähnlich
k.A.
39113-47
ab € 114,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.