| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370820 Herst.-Nr.: HSB10001E EAN/GTIN: 3603838100019 |
| | |
|
| | |
| mit kurzem Schirm · bequeme und modisch schlanke Kopfschutzlösung · ABS-Schale für hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit, zusätzlicher Schutz gegen Gefährdungen durch seitliche Beanspruchung · unbelüftet· elektrische Schutzklasse: unbelüftete Ausführung (HSB1000) gemäß EN 50365:2002, 400 V (AC)· Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)· passend für verschiedene Kopfgrößen (52 bis 63 cm Kopfumfang)· 6-Punkt-Ratschenaufhängung· temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C · Baugewerbe, Energieversorgung, Produktion Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kopfumfang: | 52-63 cm | Ausführung: | unbelüftet | Material: | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | Norm: | EN 397, EN 50365 | Gewicht ca.: | 500 g | Marke: | HONEYWELL | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,76* | € 26,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,82* | € 26,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,58* | € 27,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,96* | € 28,04* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,95* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|