Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6051 EN143:2000 A1 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370692
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034751
EAN/GTIN:
     04054596174573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN143:2000· passend für: Serie 6000· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65 °C
Schutzklasse:
A1
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a1 3m, atemschutzfilter a1, atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,15*
5 Tage
161
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,66*
2 Tage
2200
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,71*
4 Tage
192
64
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,4096*
€ 6,2896*
Lager 1690
168
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,42525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,85*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,70*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,14*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,21*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,61*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,07*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,90*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,35*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,5088*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,00*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,29*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6324*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.