| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8002411911 Herst.-Nr.: 7100258911 EAN/GTIN: 04054596921948 |
| |
|
| | |
| flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatmungsventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes zugelassen · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR D Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Inhalt je Karton: 1 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP1 / V NR D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | 3M | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,06* | € 1,06* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,97* | € 1,44* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,45* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,47* | | | | Lager 1319 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|