Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6 (Pkt.) blau EN 397 JSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370520
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF170-000-500
EAN/GTIN:
     5038428126120
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit Drehradverschluss · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitze für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kopfumfang:
3D-Anpassung
Ausführung:
6-Punkt mit Drehradverschluss
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
375 g
Marke:
JSP
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
6
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 8,99*
€ 12,68*
2 Tage
135
1
€ 6,95*
ab € 9,00*
€ 12,68*
Lager 1690
101
1
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 12,74*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,26*
Zubehör
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 22,43*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.