Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visier 6x3 PC Halterung: rauch/grün,Visier: getönt EN 166b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370008
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3F.01.00
EAN/GTIN:
     8033661825240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Arbeitsschutzbrille
EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille 6x3 · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse BWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4000 370 007
Weitere Informationen:
Ausführung:
einstellbares Belüftungssystem
Farbe:
Visier: getönt
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166b
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,83*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,98*
2 Tage
1
1
€ 3,95*
ab € 4,38*
€ 6,23*
2 Tage
83
1
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,25*
Lager 1690
62
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Univet
20444128
ab € 10,01*
Sonstiges
Univet
6X3-00-05
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.