Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset f.PET-Kunststoffband Band-L.750m Band-B.13mm im Spenderkarton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487345
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4030198170861
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Abrollstativ für Paketierung
für den gelegentlichen Einsatz · bestehend aus: Bandspanner für 10-19 mm, Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm, Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m und 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
750 m
Ausführung:
für PET-Kunststoffband
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 236,28*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 248,47*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 262,48*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 267,32*
Lager 1690
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 275,59*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 275,59*
€ 327,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 265,99*
€ 316,53
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 265,98*
€ 316,52
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 265,97*
€ 316,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 247,35*
€ 294,35
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 247,34*
€ 294,33
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 247,32*
€ 294,31
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 247,31*
€ 294,30
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 247,30*
€ 294,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 238,93*
€ 284,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 226,52*
€ 269,56
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.