Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für PET-Band, Breite 13 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-113558
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17338
EAN/GTIN:
     4030198173381
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, für PET-Band, Breite 13 mm, VE 1000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PET
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
außen glatt, innen geriffelt
Material:
Metall
Länge:
30 mm
Materialstärke:
0.7 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 13 mm, 113558 49, Hülse, Hülsen, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 63,95*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,61*
€ 63,95*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 66,23*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 54,01*
€ 69,33*
Lager 103
38
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 70,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.