Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET-Band
PET-Band
PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-979817
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     979817
EAN/GTIN:
     4030198304099
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 12 mm.

Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten. Für schwere Ladungen oder Paletten zur Mittelzeitlagerung.

Polyesterband 12 mm im Spenderkarton, Lauflänge 750 m, Reißfestigkeit ca. 285 kg. PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
PET
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
750 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
285 kg
Farbe:
grün
Wicklung:
Spenderkarton
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 12 mm, kunststoff umreifungsband, eurokraft basic, 979817 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 69,05*
Lager 103
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 69,54*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,37*
€ 72,12*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 72,43*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 76,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
1 Stück enthält 750 Meter (ab € 0,07203* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,18*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 61,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.