Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset f.PET-Kunststoffband Band-L.750m Band-B.13mm im Spenderkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Artikel-Nr.:
     1498-9180487345
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4030198170861
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Abrollstativ für Paketierung
für den gelegentlichen Einsatz · bestehend aus: Bandspanner für 10-19 mm, Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm, Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m und 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
750 m
Ausführung:
für PET-Kunststoffband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 236,28*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 248,47*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 262,48*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 267,32*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,87*
€ 268,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.