Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PET-Band, Spanngerät, Verschlusszange, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-113552
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     113552
EAN/GTIN:
     4030198170861
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Abrollstativ für Paketierung
Umreifungs-Set, PET-Band, Spanngerät, Verschlusszange, Band im Spenderkarton, Verschlusshülsen, Bandbreite 12 mm.

Das Set besteht aus - Universalspanner für PET-Bänder 10 - 19 mm - Verschlusszange für Bandbreite 13 mm - 1 Rolle PET-Band im Spenderkarton, Materialstärke 0,5 mm - Verschlusshülsen aus Metall, Verpackungseinheit 1000 Stück 13 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PET
Lieferumfang:
Spanngerät, Verschlusszange, Band, Verschlusshülsen
Bandbreite:
12 mm
Einsatzbereich:
mittelschwere Produkte, hohes Umreifungsvolumen
Einsatzdauer:
mittelfristige Lagerung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit:
285 kg
Materialstärke:
0,5 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
750 m
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, abrollstativ für paketierung, polyesterband umreifungsset, eurokraft basic, 113552 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 230,35*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 200,95*
€ 242,23*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,99*
€ 256,73*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,60*
€ 262,39*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 263,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
979817
ab € 53,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.